Referenties
Timken:LM11910
Rubix:03385943
Fabrikant:100043909


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,237 mm |
| Breedte | 12,065 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 11910 CUP
Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, Automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 42,2 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 45,237 mm |
| Breedte | 12,065 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 32000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 39100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,32 excl. BTW
/ stuk
€ 8,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




