FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-12X2-TBL 8048711 (RO=50MT)

Transparante slang PUN-H-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-12X2-TBL
Rubix:A0006303
Fabrikant:8048711
EAN:4052568288617
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-12X2-TBL 8048711 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-12X2-TBL 8048711 (RO=50MT)


Monitoren was nog nooit zo makkelijk.Bestand tegen o.a. hydrolyse en microben. Bovendien mogen ze in contact komen met water tot een temperatuur van 50 °C zonder kans op beschadiging. Toepassing in praktisch iedere omgeving en proces; ook wanneer het zeer vochtig is en zélfs in de voedingsmiddelenindustrie.Volledig transparante uitvoering. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om een snelle visuele controle uit te voeren op de aanwezigheid van vaste deeltjes, vocht of olie in de perslucht. Easy monitoring…

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan (tpe-u / pu)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 134,30 excl. BTW
/ rol
€ 162,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden