Insert met zeskantschroef SNR MUC205FD, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm
Tussenlager voor zelfinstellend lager
Zie technische informatieReferenties
SNR:MUC205FD
Rubix:03139981
EAN:3413520462901




Productdetails : SNR MUC 205 FD INSERT RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter met pin, bevestiging met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring, voedselveilig vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x40 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | muc200 |
| Koker | roestvrij staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,08 excl. BTW
/ stuk
€ 84,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen