Insert met zeskantschroef INA GYE70-XL-KRR-B, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 74.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GYE70-XL-KRR-B
Rubix:03121474
Fabrikant:0009358320000
EAN:4064327886095

Productdetails : INA GYE 70 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,59 excl. BTW
/ stuk
€ 231,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen