Insert met zeskantschroef SNR CUC204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
SNR -ussenlager - CUC.204
Zie technische informatieReferenties
SNR:CUC204
Rubix:A0486409
Fabrikant:CUC.204
EAN:3413529577958



Productdetails : SNR CUC 204 INSERT
cilindrische buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | cuc200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen