Insert met zeskantschroef SNR US208G2, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 34 mm

SNR - invoegtoepassing - US208G2

Zie technische informatie

Referenties

SNR:US208G2
Rubix:A0419939
EAN:3413529503551
SNR US 208 G2 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR US 208 G2 INSERT KOGELLAGER


Bolvormige buitenloop, bevestiging door pennen met schroefdraad, enkelvoudige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x35 mm
Logistiek gewicht502 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serieus200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
€ 27,90 excl. BTW
/ stuk
€ 33,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.