Insert met zeskantschroef SKF YAR 206-2F/VA228, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 206-2F/VA228
Rubix:03045259
EAN:07316579070683
SKF YAR 206-2F/VA228 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 206-2F/VA228 Y-LAGER


SKF hoge temperatuurlagers zijn ontworpen voor meer bedrijfszekerheid, minder complexiteit en een geringere milieu-impact bij bedrijfstemperaturen tot 350 °C (660 °F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovensledes, rolhaardovens en bakkerijen, waar er zowel constante als wisselende rotatierichtingen zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Materiaalhoge-temperatuurstaal
Kokerplastic
Grenstoerental190 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Gewicht0,31 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,47 excl. BTW
/ stuk
214,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.