Insert met zeskantschroef Timken UC205-16, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 17 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC205-16
Rubix:A0633432
EAN:0087796069442
TIMKEN UC 205-16 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 205-16 INSERT


Behuizingen met kogellagers omvatten setschroefvergrendeling, excentrische vergrendelingskraag en taps gat voor gebruik met adapterhuls-vergrendelingsseries en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de meest populaire toepassingen.
Timken UC205-16 insert bearing (UC 200) with set-screw locking. For shafts with 25.4 mm bore, 52 mm OD and 17 mm width.

Sterke punten

•Verhoogde beschikbaarheid van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct monteerbare eenheden

Toepassingen

Materiaalbehandeling;Voedingsmiddelen en dranken;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/blazers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Boring25,4 mm
Totale breedte lager34,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,79 excl. BTW
/ stuk
37,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.