SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM550-C6-1
Tweekleurige digitale debietmeter serie PFM5
Zie technische informatieReferenties
SMC:PFM550-C6-1
Rubix:05287222
Fabrikant:00676616

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM550-C6-1
De nieuwe PFM-serie debietmeters is ongelooflijk compact en licht in vergelijking met bestaande debietmeters, dankzij de MEMS-sensor. Met de unieke ingebouwde debietregelaar, die eenvoudig kan worden toegevoegd of verwijderd met behulp van de bevestigingsclip, kan het lineaire debiet handmatig worden aangepast door aan de debietregelknop te draaien. Andere kenmerken van de PFM-serie zijn een tweekleurig digitaal display waarmee onregelmatigheden in de prestaties in één oogopslag te zien zijn en, dankzij de MEMS-sensor, rechte of haakse aansluitopties die deze debietmeter tot de ideale oplossing maken op plaatsen waar ruimte schaars is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afstandssensor |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,63 excl. BTW
/ stuk
€ 194,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen