PILZ VEILIGHEIDSRELAIS 774131 PNOZ E1VP 10S 24VDC
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidsdeur lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
Rubix:3499007325
Fabrikant:PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
EAN:4046548011982

Productdetails : PILZ VEILIGHEIDSRELAIS 774131 PNOZ E1VP 10S 24VDC
RELAIS PILZ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 2,7 A |
| Bouwvorm | steekbaar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 30 V |
| Max. schakelspanning | 30 V |
| Max. schakelvermogen | 70 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,54 excl. BTW
/ stuk
€ 944,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
