FACOM SCHROEVENDRAAIERSET MOD.ANXRPB
Universele houder voor schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.ANXR
Rubix:10109931
EAN:3148517935495

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERSET MOD.ANXRPB
Module of 7 Protwist® - Resistorx® screwdriver of 10 to 40
- Including:
- ANXR 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150.
- Thermoformed tray PL.327A.
Weight: 840 g.
- Including:
- ANXR 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150.
- Thermoformed tray PL.327A.
Weight: 840 g.
Voor: 6 schroevendraaiers, alle maten[g]: 54[kg]: 0.050
Sterke punten
• Gebruiksgemak en tijdbesparing.• Geen vaste plaatsen, men plaatst de schroevendraaiers in ieder willekeurig compartiment.• Geen risico het gereedschap te beschadigen: Rek van polypropyleen en speciaal uitgedachte vormen voor een contact zonder risico's.• Te gebruiken voor talrijke assortimenten.• Afmetingen: L.238 x D.38 x H.50 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 995 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x195x55 mm |
| Gewicht verpakking | 979 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
