FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUM-HF-DA 553050

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-1-BUM-HF-DA
Rubix:05132628
Fabrikant:553050
EAN:4052568195274
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUM-HF-DA 553050

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUM-HF-DA 553050


Fijnfilter MS9-LFM-1-BUM-HF-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, hoog debiet, met drukverschilindicator, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
€ 389,15 excl. BTW
/ stuk
€ 470,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen