FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/4-R-Z 529468

Filter MS4-LFX-1/4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LFX-1/4-R-Z
Rubix:05121468
Fabrikant:529468
EAN:4052568085209
FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/4-R-Z 529468
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/4-R-Z 529468


Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/4-R-Z kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van rechts naar links. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=Kunststofbeschermmantel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht275,21 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Typeactive carbon filter ms4-lfx-1/4-r-z 529468
Volumestroom360 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingfemale thread g1/4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,03 excl. BTW
/ stuk
72,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen