FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1 8024261

Verlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1
Rubix:05114979
Fabrikant:8024261
EAN:4052568278991
FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1 8024261

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,02 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1 8024261


Proportioneel reduceerventiel VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1 Nominale diameter toevoer=8 mm, Nominale diameter afvoer=7 mm, Werking=elektrisch, Afdichtingsprincipe=matrijs (pakking), Montagepositie=verschillend
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1 8024261

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,02 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Aangepaste tariefcode84811099
796,90 excl. BTW
/ stuk
964,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen