SKF HNA 9-13 HAAKSLEUTEL

Verstelbare wielmoersleutel SKF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:HNA 9-13
Rubix:03102387
EAN:7316572218679
SKF HNA 9-13 HAAKSLEUTEL
Technische samenvatting
Opening60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804))
Lengte290 mm
Typehaaksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF HNA 9-13 HAAKSLEUTEL


De verstelbare haaksleutel van SKF is voorzien van een draaibare haak waarmee diverse borgmoeren kunnen worden vast- en losgedraaid. Ze worden gebruikt voor het vastzetten en afstellen van lagers op conische assen, adapterhulzen en uittrekhulzen. Ze vormen een voordelige oplossing omdat ze op diverse borgmoeren passen.

Sterke punten

  • Dankzij het ontwerp met een lange steel en een verdikt draaipunt kunnen ze hoge koppels genereren
  • Handgreep met afgeronde randen voor meer comfort
  • Boorgat voor eenvoudige opslag
  • Lasergegraveerde aanduiding voor gemakkelijke identificatie
  • Minimaliseert het risico op schade aan as en moer
  • Voordelige oplossing omdat hiermee diverse borgmoeren met verschillende buitendiameters kunnen worden vast- en losgedraaid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804))
Lengte290 mm
Typehaaksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,68 excl. BTW
/ stuk
58,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden