Referenties
Dormer:G12518.0X8.5
Rubix:20034515
EAN:7320760107713



Productdetails : DORMER HSS KOPVERZINKBOOR G125 18,0 X 8,5 KERN
HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.
FRAISE PR TETE DE VIS 18,0X 8,5 180DEG HSS G125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 180 ° |
| Diameter | 18 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 12,5mm |
| DIN-norm | din 373 |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,12 excl. BTW
/ stuk
€ 71,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden