Referenties
Dormer:G15425.0
Rubix:20038029
EAN:7320760149409



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G154 25,0 MM
HSS Verzinkboor 82° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 82 ° |
| Diameter | 25 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 10mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 67 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,38 excl. BTW
/ stuk
€ 114,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen