CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 25 MM - 847336
Hss afkantfreesbit co5% - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847336
Rubix:20621902
EAN:3660338085246

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 25 MM - 847336
Hss afkantfreesbit co5% - 90°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 25 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch ha |
| Diameter handvat | 10 mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 67 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,11 excl. BTW
/ stuk
€ 38,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden