CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.8,3 869750

VERZINKFREES - HSS Co5% - HDMX - 90 °

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:869750
Rubix:20854550
EAN:3660338234477
CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.8,3 869750
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter8,3 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.8,3 869750


De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Hellingshoek90 °
Diameter8,3 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Materiaal mantelhss-co
Bekledingwhitout
€ 22,17 excl. BTW
/ stuk
€ 26,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen