Referenties
Norton:66623385750
Rubix:23070085
EAN:3157629507124

Documenten
Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF ALOX 115X22 F100 P80
De F100 vezelschijf biedt een instapoplossing met goede prestaties. Deze sterke, veelzijdige vezelschijf met aluminiumoxide is ideaal voor het slijpen van metaal
Sterke punten
•Versatile abrasive fibre discs for processing steel and metal alloys
The heavy weight backing supports aggressive use for demanding sanding jobs, even
resists tearing when sanding wood with nails.
Tough and versatile aluminium oxide abrasive
Wide selection of grit sizes and diameters
Longer product life
The heavy weight backing supports aggressive use for demanding sanding jobs, even
resists tearing when sanding wood with nails.
Tough and versatile aluminium oxide abrasive
Wide selection of grit sizes and diameters
Longer product life
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 80 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 19,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
