NSK UCF 213 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Vierkante behuizing met flens

Zie technische informatie
Referenties
RHP:UCF213D1
Rubix:03498614
Fabrikant:UCF213D1 X AS3S5
EAN:00029176579783
NSK UCF 213 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte76,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten149 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCF 213 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5323 g
Binnendiameter65 mm
Breedte76,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten149 mm
Materiaalbehuizing: gietijzer; lager: gehard staal (standaard lagerstaal)
Hoogte50 mm
Lengte187 mm
Serieucf2
Totale breedte lager65,1 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57500 N
Buitendiameter110 mm
Gewicht5,5 kg
Bouwvormflens met 4 bouten
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
264,28 excl. BTW
/ stuk
319,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen