SPARTEX RVS A2 SLUITPLAAT VIERKANT D436 M24X80X6
Vierkante sluitringen voor houten constructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDCAR26A2
Rubix:08256440
Fabrikant:0436226
EAN:4043377033475


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 80 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITPLAAT VIERKANT D436 M24X80X6
SPARTEX RVS A2 SLUITPLAAT VIERKANT D436 M24X80X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Norm | DIN 436 |
| Metrische diameter | M26 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,74 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 212,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen