DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 20,0 MM

Vingerfrezen S525

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S52520.0
Rubix:20326406
EAN:7320760683682
DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 20,0 MM

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtha
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 20,0 MM


VHM 8-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en -26° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtha
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden8
Snijlengte38 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtitanium-silicium-nitride
Te bewerken materiaalgehard staal
€ 632,00 excl. BTW
/ stuk
€ 764,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen