ELVZ 100HV SLUITRING VLAK LL NF25-513 M8
Vlakke sluitring type LL NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38075.080.001
Rubix:09250639
EAN:8715492777270

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK LL NF25-513 M8
Vlakke sluitring type LL NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,6 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | ll |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,83 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 26,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden