ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 8MM
Vlakke sluitring voor gaffelpennen DIN 1440 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38760.080.001
Rubix:08914134
EAN:8715492782908

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 8MM
Vlakke sluitring voor gaffelpennen DIN 1440 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden