FESTO AANSLUITPLAAT VMPAC-AP-14-B-1 576574

VMPAC-aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAC-AP-14-B-1
Rubix:05128826
Fabrikant:576574
EAN:4052568104382
FESTO AANSLUITPLAAT VMPAC-AP-14-B-1 576574

Technische samenvatting

Typeaansluitplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAC-AP-14-B-1 576574


subbasis VMPAC-AP-14-B-1 Breedte=32,8 mm, Lengte=169 mm, Roosterafmeting=26,8 mm, Max. aantal ventielposities=1, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Sub-base VMPAC-AP-14-B-1 576574

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitplaat
Aangepaste tariefcode84819000
43,02 excl. BTW
/ stuk
52,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen