SKF 729865 A VOELERMAATSET 13 BLADEN 100 MM LANG

Voelermaten

Zie technische informatie

Referenties

SKF:729865 A
Rubix:03101410
EAN:7316577079848
SKF 729865 A VOELERMAATSET 13 BLADEN 100 MM LANG

Technische samenvatting

Meetvlak0,3 mm
Aantal elementen13
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 729865 A VOELERMAATSET 13 BLADEN 100 MM LANG


Deze voelermaatsets maken het mogelijk om op betrouwbare wijze de interne speling van mechanische systemen te meten, met name tijdens de montage van lagers, om een optimale passing te garanderen.

Kenmerken:
De SKF 729865 A gekalibreerde voelermaatset is ontworpen voor het nauwkeurig meten van interne spelingen, met name bij zelfinstellende tonlagers. Elke voeler van 100 mm is afzonderlijk gemarkeerd om een eenvoudige identificatie van de dikte te garanderen. De compacte set wordt geleverd in een lichte kunststof beschermhoes die de voelers beschermt tijdens transport en opslag. Dit gereedschap is ideaal voor onderhoudstechnici en monteurs die precisie, compactheid en betrouwbaarheid vereisen bij hun controlewerkzaamheden. De set is bovendien compatibel met de handmatige SKF-montagemethode zonder axiale indrukking.

Specificaties:
• SKF-referentie: 729865 A
• Totaal aantal voelers: 13
• Lengte per voeler: 100 mm
• Breedte per voeler: 10 mm
• Verkrijgbare diktes: (0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,10 mm; 0,12 mm; 0,14 mm; 0,15 mm; 0,20 mm; 0,30 mm)
• Materiaal: verenstaallegering met hoog koolstofgehalte, gehard en gepolijst
• Diktetoleranties:
- Tot 0,10 mm: +0,007 / -0,005 mm
- Boven 0,10 mm: +0,010 / -0,005 mm
• Individuele markering van de diktes op elke voeler
• Beschermend omhulsel: roestvrij staal
• Geleverd met: kunststof opbergdoos

Merkinformatie:
SKF is een wereldwijde industriële groep, opgericht in Zweden in 1907, en gespecialiseerd in rotatietechnologie. Het merk onderscheidt zich door voortdurende innovatie op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica en onderhoudsdiensten. Het zet zich in voor duurzaamheid en ontwikkelt oplossingen die bijdragen aan energie-efficiëntie en het verlagen van emissies. De expertise van SKF wordt erkend in sectoren zoals luchtvaart, de spoorwegsector, de auto-industrie en energieopwekking.

Sterke punten

• Compact formaat, ideaal voor toepassingen op locatie
• 13 voelers die een breed scala aan fijne diktes afdekken
• Korte voelers van 100 mm voor betere hanteerbaarheid in beperkte ruimtes
• Nauwkeurige maatvoering binnen nauwe toleranties
• Geschikt voor montage op een conische as of via een spanhuls
• Voor het monteren van lagers zonder de SKF drive-up methode

Toepassingen

De SKF 729865 A gekalibreerde voelermaatset is ontwikkeld voor toepassingen waarbij nauwkeurigheid van de radiale interne speling essentieel is. De set is bijzonder geschikt bij de montage van tonlagers zonder gebruik van de methode voor axiale indrukking. Hij kan ook worden gebruikt voor het controleren van mechanische spelingen bij lagers die op conische assen of via spanhulzen zijn gemonteerd. Deze voelermaatset is perfect geschikt voor industriële omgevingen waar compactheid, betrouwbaarheid en strikte kwaliteitscontrole vereist zijn, zoals in algemene mechanica, preventief onderhoud en precisieassemblage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak0,3 mm
Aantal elementen13
Materiaalstaal
Lengte100 mm
Nauwkeurigheidzeer hoge nauwkeurigheid
Aangepaste tariefcode90173000
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden