BAHCO VOELERMAAT 0.05-1.0 20D 1547 (SE=20ST)
Professionele voelermaten met 20 bladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1547
Rubix:10084786
EAN:7311518276577

Documenten
Productdetails : BAHCO VOELERMAAT 0.05-1.0 20D 1547 (SE=20ST)
De Bahco 1547 voelermaten met 20 bladen zijn ontworpen voor nauwkeurige meetwerkzaamheden en maken het mogelijk functionele spelingen snel te controleren. Het compacte ontwerp en de geïntegreerde metalen houder vergemakkelijken het gebruik op de werkplek en in de werkplaats.
Kenmerken:
Deze Bahco voelermaten worden gebruikt voor het meten en afstellen van spleten, spelingen en tussenruimten bij montage- en onderhoudswerkzaamheden. De 20 meetbladen zijn waaiervormig bevestigd op een houder, waardoor snel de juiste dikte kan worden geselecteerd. Dit gereedschap kan worden ingeklapt in de geïntegreerde metalen beschermhouder, wat beschadiging tijdens transport of opslag beperkt. De uitsluitend metrische schaalverdeling zorgt voor een consistente aflezing volgens gangbare industriële standaarden.
Specificaties:
• Aantal bladen: 20
• Meetbereik: 0,05 tot 1,0 mm
• Stapgrootte: 0,05 mm
• Bladlengte: 100 mm
• Bladvorm: taps toelopend
• Meetsysteem: uitsluitend metrisch
• Totaalgewicht: 92 g
• Dikteaanduiding gegraveerd op elk blad
Kenmerken:
Deze Bahco voelermaten worden gebruikt voor het meten en afstellen van spleten, spelingen en tussenruimten bij montage- en onderhoudswerkzaamheden. De 20 meetbladen zijn waaiervormig bevestigd op een houder, waardoor snel de juiste dikte kan worden geselecteerd. Dit gereedschap kan worden ingeklapt in de geïntegreerde metalen beschermhouder, wat beschadiging tijdens transport of opslag beperkt. De uitsluitend metrische schaalverdeling zorgt voor een consistente aflezing volgens gangbare industriële standaarden.
Specificaties:
• Aantal bladen: 20
• Meetbereik: 0,05 tot 1,0 mm
• Stapgrootte: 0,05 mm
• Bladlengte: 100 mm
• Bladvorm: taps toelopend
• Meetsysteem: uitsluitend metrisch
• Totaalgewicht: 92 g
• Dikteaanduiding gegraveerd op elk blad
Sterke punten
• Nauwkeurige afstelling van functionele spelingen dankzij regelmatige meetstappen
• Snelle selectie van de gewenste dikte door waaiervormige opstelling
• Bescherming van de meetbladen dankzij geïntegreerde metalen houder
• Compact formaat voor eenvoudige hantering op de werkplek
• Snelle selectie van de gewenste dikte door waaiervormige opstelling
• Bescherming van de meetbladen dankzij geïntegreerde metalen houder
• Compact formaat voor eenvoudige hantering op de werkplek
Toepassingen
De Bahco 1547 voelermaten worden ingezet voor controle- en afstelwerkzaamheden in productieomgevingen, mechanisch onderhoud en montageprocessen waarbij fijne spelingsinstellingen vereist zijn.
Dit geheel wordt gebruikt door onderhoudstechnici, monteurs, mechanici en werkplaatsverantwoordelijken voor het controleren van tussenruimten tussen onderdelen, het afstellen van klepspeling, het positioneren van mechanische componenten en het meten van functionele spelingen in uiteenlopende industriële omgevingen zoals garages, onderhoudsdiensten en productiebedrijven.
Dit geheel wordt gebruikt door onderhoudstechnici, monteurs, mechanici en werkplaatsverantwoordelijken voor het controleren van tussenruimten tussen onderdelen, het afstellen van klepspeling, het positioneren van mechanische componenten en het meten van functionele spelingen in uiteenlopende industriële omgevingen zoals garages, onderhoudsdiensten en productiebedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Aantal elementen | 20 |
| Materiaal | staal |
| Lengte | 100 mm |
| Nauwkeurigheid | 0,01 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,43 excl. BTW
/ set
€ 15,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden