Referenties
SMC:AMG550C-F06D
Rubix:05287520
Fabrikant:AMG550C-F06D
EAN:3618035577083

Documenten
Productdetails : SMC WATERFILTER AMG550C-F06D
Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 550C [123SCFM (3, 700l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 550C [123SCFM (3, 700l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 122x273x122 mm |
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Type | water separator |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,92 excl. BTW
/ stuk
€ 361,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen