FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON LFMAP-D-MIDI 162675

Filter LFMAP-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMAP-D-MIDI
Rubix:05092710
Fabrikant:162675
EAN:4052568012601
FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON LFMAP-D-MIDI 162675

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON LFMAP-D-MIDI 162675


Ultrafijnfilterpatroon LFMAP-D-MIDI voor ultrafijnfilter LFMA met filterfijnheid 0,01 µm. Grootte=Midi, Reeks=D, Filterfijnheid=0,01 µm, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x55x55 mm
Logistiek gewicht47,2 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typemicro-filter cartridge lfmap-d-midi 162675
Volumestroom460 l/min
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur1,5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbinding3/4 npt / g 3/4 iso
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84213925
€ 110,35 excl. BTW
/ stuk
€ 133,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden