SMC WATERFILTER AMG650-F10D

Waterafscheider AMG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMG650-F10D
Rubix:05287522
Fabrikant:AMG650-F10D
EAN:3618035576901
SMC WATERFILTER AMG650-F10D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g1 (bspp) ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG650-F10D


Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
▪ Body Size: 650 [212SCFM (6,000l/Min)]
▪ Thread: F (G)
▪ Port Size: 10 (1)
▪ Accessory: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubber Material: Standard
▪ Air Pressure: Standard
▪ Drain Guide: None
▪ IN-OUT Direction: Standard
▪ Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x325x160 mm
Logistiek gewicht4200 g
Diameter schroefdraad (inch)g1 (bspp) ''
Filterfijnheid3 µm
Typewater separator (amg series) with automatic drain (n.o.)
Volumestroom6000 l/min
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 418,04 excl. BTW
/ stuk
€ 505,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen