Referenties
SMC:AMF350C-F04-H
Rubix:05293347

Productdetails : SMC GEURFILTER AMF350C-F04-H
Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
Smc geurfilter amf350c-f04-h
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x132x90 mm |
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | rc 1/2 '' |
| Type | geruchsfilter (aktivkohlefilter) |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Verbinding | rc (pt) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,16 excl. BTW
/ stuk
€ 109,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen