FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A 532861
Filter LFMA-3/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092680
Fabrikant:532861
EAN:4052568165970

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A 532861
Ultrafijnfilter LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1453,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,72 excl. BTW
/ stuk
€ 611,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen