Referenties
Walter:SNMG090308-MP3 WPP20G
Rubix:A0858804
Fabrikant:8116101

Documenten
Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. SNMG090308-MP3 WPP20G
Draaiplaten Negatieve vierkante wisselplaten SNMG ...-MP3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8 mm
Sterke punten
Het ‘Bullet Design’ geeft de spaander extra stijfheid, voor optimale spaanafvoercontrole
Toepassingen
Verspaning van gesmede componenten met gereduceerde toeslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg090308-mp3 |
| Schakering | wpp20g |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen