Referenties
Iscar:GSFU 3 IC328
Rubix:A0421326
Fabrikant:6093919

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT GSFU 3 IC328 6093919
GSFU - Slitting and grooving full radius inserts.
Iscar GSFU 3 IC328 wisselplaat met TiCN-coating voor sleuven en groeven met full-radius geometrie. Single sided, voor o.a. staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,2 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ticn |
| Type plaatje | selfgrip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen