Referenties
Fischer:077407
Rubix:09059986
Fabrikant:FCN 8
EAN:4006209774076




Productdetails : FISCHER SCHUIFMOER M8
Schuifmoer voor snelle en eenvoudige bevestiging.
• Voor eenvoudige aansluiting van aanbouwdelen en buisklemmen met behulp van draadstiften en bevestigingsklauwen aan FUS-Schienen• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galvanische verzinking• Voor toepassing in droge binnenruimten fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.
Sterke punten
• De constructie van de schuifmoer maakt een eenvoudige en snelle plaatsing in de rail mogelijk
• De veerwerking van de kunststofbeugels zorgt voor een eenvoudige en precieze positionering in de rail
• De platte kunststofhouder met vleugels van de FCN Clix P biedt goede grip en maakt daardoor een comfortabele montage van de toebehoren mogelijk
• De vertanding van de schuifmoer biedt zekere houvast in de FUS-Schiene
• Snelle montage door 90° draaien van de schuifmoer in de rail
Toepassingen
• Schuifmoer voor het aansluiten van verbindings- en constructie-elementen aan het FUS-Schienensystem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | fcn |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,18 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 69,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen