FISCHER CENTREERHULZEN PBZ FIS V - 90671

Zentriertülle PBZ

Zie technische informatie

Referenties

Fischer:090671
Rubix:09061600
Fabrikant:Zentriertüllen PBZ
EAN:4006209906712
FISCHER CENTREERHULZEN PBZ FIS V - 90671

Technische samenvatting

Productdetails : FISCHER CENTREERHULZEN PBZ FIS V - 90671


Montagehulp voor de centrering van ankerstangen en inwendige schroefdraadankers.
• Maakt de exacte uitlijning van het bevestigingselement en de montage boven het hoofd mogelijk. De fischer Zentriertülle PBZ is een systeemcomponent voor gebruik met de fischer injectiemortels FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED in cellenbeton. De Zentriertülle PBZ fixeert het bevestigingselement in het ondergesneden boorgat. Dit maakt de exacte uitlijning en montage boven het hoofd mogelijk. De Zentriertülle PBZ wordt in het boorgat gestoken, vervolgens wordt het boorgat vanaf de booropening met injectiemortel gevuld en wordt de ankerstang geplaatst. Functie: • De Zentriertülle PBZ wordt in het boorgat gestoken • Vervolgens wordt het boorgat vanaf de booropening met injectiemortel gevuld en wordt de ankerstang geplaatst • De ankerstang wordt door de Zentriertülle PBZ in het boorgat gefixeerd

Sterke punten

• De Zentriertülle PBZ fixeert het bevestigingselement in het ondergesneden boorgat en maakt daardoor ook montage boven het hoofd mogelijk

Toepassingen

• Verankeringen in cellenbeton met injectiemortels fischer FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)90x90x45 mm
Gewicht verpakking36 g
Typepbz
12,39 excl. BTW
/ 10 stuks
14,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen