Referenties
Fischer:079570
Rubix:09059993
Fabrikant:WK 200/200
EAN:4006209795705





Productdetails : FISCHER HOEKCONSOLE WK200/200
Constructie-element - hoekconsole WK
• Eenvoudige aanleg van railconstructies in combinatie met FUS-Schienen• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galv. verzinking• Voor toepassing in droge binnenruimtenDe fischer hoekconsole WK is geschikt als verbinding van de montagerails FUS met schroef en schuifmoer FCN Clix P of met de ondergrond. De hoekconsole geeft vanwege haar bouwvorm een draagconstructie en bevestigingen van leidingen en -componenten zeer hoge stabiliteit en sterkte. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen, de versie met warmverzinkt oppervlak is geschikt voor installatie buitenshuis.
Sterke punten
• De bouwvorm van de hoekconsole maakt het bevestigen van buisklemmen of montagerails mogelijk• De stevige hoekconsole geeft een draagconstructie zeer hoge stabiliteit en veiligheid
Toepassingen
• Stevige hoekconsole voor het uitstijven van FUS-Schienenkonstruktionen en voor het bevestigen van leidingen• Voor toepassing in droge binnenruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | hoekconsole |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,43 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 160,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen