Referenties
Fischer:079554
Rubix:A0630851
Fabrikant:LBK 19
EAN:4006209795545




Productdetails : FISCHER GEPERFOREERD MONTAGEBAND GECOAT LBK19 - 10MTR
Hoogwaardig stalen band met gaten voor eenvoudige montage.
• Galvanisch verzinkt Het fischer Lochband LBK met uitgestanste gaten voor eenvoudige montage in kunststofommantelde uitvoering. De plaatdiktes van de gatenbanden maken een eenvoudige inkorting met een blikschaar mogelijk. De gatgeometrie van de gatenbanden maakt bevestiging aan de vloer met de fischer Einschlagnagel ED mogelijk.
Sterke punten
• De plaatdiktes en kunststofmantel van de gatenbanden maken een eenvoudige inkorting met een blikschaar mogelijk• De gatgeometrie van de gatenbanden maakt de bevestiging aan de vloer met de fischer Einschlagnagel ED binnen het systeem mogelijk
Toepassingen
• Stalen band met uitgestanste gaten voor eenvoudige montage van leidingen op de ondergrond, bijv. op de ruwe vloer• Voor plafondophanging aan beton is de fischer Nagelanker FNA geschikt• Voor bevestiging aan draadstangen de fischer Rohraufhänger RAH gebruiken• Voor gebruik in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Type | lbk |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,56 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 288,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen