Referenties
Fischer:079782
Rubix:09059977
Fabrikant:STST 8 x 80
EAN:4006209797822

Productdetails : FISCHER STOKSCHROEVEN STST 8 X 80 - 79782
Stockschroef STST voor directe installatie van pijpschellen op de ondergrond
• Stockschroef voor eenvoudige bevestiging van pijpschellen direct op de ondergrond met plug met TX-aandrijving• Directe aansluiting op houten ondergronden zonder plug dankzij houtdraad• Verschillende draadlengtes en diameters maken veelzijdig gebruik mogelijk• Spannbeugel voor directe verbinding van FUS-Schienen met stalen draagbalken• Geen boren, geen lassen nodig• Aangepaste corrosiebescherming door thermisch verzinkte oppervlakte• Voor gebruik binnen en buitenDe fischer Stockschroef STST met bit-kop is geschikt voor de directe installatie van pijpschellen op de ondergrond. Met het grove draad wordt de stockschroef in houtconstructies ingedraaid, in combinatie met een plug ook in metselwerk en beton. De zeskantkop met ingebouwde TX-aandrijving vereenvoudigt de montage. Voor verschillende afstanden tot de ondergrond biedt fischer de STST in de maten M6 tot M12 en lengtes van 60 - 180 mm. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen.
Sterke punten
• Met de TX-aandrijving of de geïntegreerde zeskant is bevestiging in een plug of in een houtconstructie eenvoudig mogelijk• Verschillende draadlengtes en diameters maken veelzijdige toepassingen mogelijk
Toepassingen
• Stockschroef voor eenvoudige bevestiging van pijpschellen direct op de ondergrond met plug met TX-aandrijving• Directe aansluiting op houten ondergronden zonder plug dankzij houtdraad• Voor gebruik in droge binnenruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | sts |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





