Zich instellend kogellager FAG 2311-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 55 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2311-K-TVH-C3
FAG:2311-K-TVH-C3>N
Rubix:03022080
Fabrikant:3007463420030
EAN:4064328165373

Productdetails : FAG 2311 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23..-K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,92 excl. BTW
/ stuk
€ 309,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden