SNR UKFS 316 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerset - UKFS.305H

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UKFS316H
Rubix:A0484703
Fabrikant:UKFS.316H
EAN:3413529544806
SNR UKFS 316 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten196 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKFS 316 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met centreeropstand en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met kegelvormige boring en spanbus, H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten196 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte250 mm
Serieukfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr122850 N
Buitendiameter170 mm
Gewicht15,13 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 551,58 excl. BTW
/ stuk
€ 667,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen