MARBETT LAGERBLOK UCF 205 C LAGER + OPEN KAP BLAUW
Flenslagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rexnord:UCF 205C/64623
Rubix:03129175


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 98 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : MARBETT LAGERBLOK UCF 205 C LAGER + OPEN KAP BLAUW
PA FV polyamide behuizing - Hoge mechanische weerstand en hittebestendigheid. Bestand tegen stof, vocht, wegspoelen, stoom en gemiddeld agressieve chemische stoffen. PP FV polypropyleen behuizing - Bestand tegen zeer agressieve chemische stoffen. Inferieure belastbaarheid. Massieve flenslagers - Ze verschillen van de standaard flensversies door hun gesloten oppervlaktestructuur, ideaal voor sanering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | polyamide (behuizing);polypropyleen (beschermkap);nbr-rubber (afdichting);roestvrij staal (sluitringen) |
| Lengte | 98 mm |
| Serie | ucf/c |
| Totale breedte lager | 98 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,25 excl. BTW
/ stuk
€ 81,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen