NSK UCFC 206 D1 FLENSLAGERBLOK ROND

UCFC-serie 4-gaats rondflenslager

Zie technische informatie

Referenties

NSK:UCFC206D1
Rubix:03498672
Fabrikant:UCFC206D1 N
EAN:00029176544873
NSK UCFC 206 D1 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCFC 206 D1 FLENSLAGERBLOK ROND


Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70,7 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte32,2 mm
Lengte125 mm
Serieucfc 200
Totale breedte lager38,1 mm
Klemmen40,2 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,32 kg
Bouwvorm4-bout geleideflens
Aangepaste tariefcode84832000
€ 92,29 excl. BTW
/ stuk
€ 111,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen