SKF UCF 214 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Y/UCF 214
Rubix:A0069334
Fabrikant:UCF 214
EAN:7316579542449
SKF UCF 214 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCF 214 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte75,4 mm
Lengte193 mm
Serieucf
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62400 N
Buitendiameter125 mm
€ 127,47 excl. BTW
/ stuk
€ 154,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen