RHP SF 40 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SF40EC
Rubix:03304238
Fabrikant:SF40EC R
EAN:00747023029181
RHP SF 40 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte56,62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SF 40 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF40EC - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 40 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Binnendiameter40 mm
Breedte56,62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte130,2 mm
Lengte130,2 mm
Seriesf.ec
Totale breedte lager101,6 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter101,6 mm
€ 108,46 excl. BTW
/ stuk
€ 131,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen