RHP MP 25 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MP25
Rubix:03304667
Fabrikant:MP25 R
EAN:00747023010851
RHP MP 25 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127,5 mm
Ashoogte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MP 25 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP25 - RHP Gietijzeren kussenlager - 25mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127,5 mm
Ashoogte44,45 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter84,3 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte84,3 mm
Lengte160,5 mm
Seriemp
Gewicht1,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte41,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,50 excl. BTW
/ stuk
119,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen