Referenties
FAG:UCP202-10-J7
Rubix:03127980
Fabrikant:0821599390000
EAN:4047643337182


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Productdetails : FAG UCP 202-10 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | vlokgrafiet-gietijzer (behuizing); lager gemaakt van standaard lagerstaal |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | montage van boven en onder (j7-uitvoering) |
| Hoogte | 62 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | rsr seals (double-sided lip seal with flinger, nbr) |
| Smering | vooraf gesmeerd (vetgroep ga13); nabevetting mogelijk via m6 vetnippel (behuizing heeft smeergroef en m6 smeergat) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 0,68 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 127 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,95 excl. BTW
/ stuk
€ 67,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen