Referenties
SMC:EP020-010N
Rubix:05280123
Fabrikant:EP020-010N
EAN:3618036120233

Documenten
Productdetails : SMC ELEMENT EP020-010N
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 204 g |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Materiaal | katoen; fenolhars geïmpregneerd papier; epoxyhars (voegmateriaal) |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type | filterelement |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,03 excl. BTW
/ stuk
€ 31,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen