SMC HYDRAULISCH FILTER ELEMENT EP120-020N
ZFA vacuüm filterelement
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EP120-020N
Rubix:A0149434
Fabrikant:EP120-020N
EAN:3618036120127
Documenten
Productdetails : SMC HYDRAULISCH FILTER ELEMENT EP120-020N
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Filterfijnheid | 20 µm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,55 excl. BTW
/ stuk
€ 43,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen